Motion
26083
Marcador de pintura - Blanco, punta mediana, clip de bolsillo no incluido, 6 por paquete
Artículo MI #02422873
No. Fabricante 26083
Precio11.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador de pintura - Blanco, punta mediana, clip de bolsillo no incluido, 6 por paquete
Artículo MI #02422873
No. Fabricante 26083

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de secado
    25 - 30 min
  • Punto de inflamación
    108 °F
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • Tipo de marcador
    Pintura
  • Serie
    DALO
  • Material de la superficie
    Metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más.
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Estilo de boquilla
    Bola
  • UPC_NO
    084353260830

Descripción general

Descripción del fabricante
26083 MARCADOR DALO - BLANCO
  • Destaca por sus distintivas marcas de pintura a base de aceite medianas y anchas
  • La punta de acción de la válvula de bola de acero inoxidable pasa a través del aceite, la grasa y el agua sin perder legibilidad ni brillo incluso en condiciones extremas
  • Escriba marcas nítidas, definidas y brillantes en cualquier superficie, incluidos metal, plástico, vidrio, hormigón, goma y más
  • Marcador ergonómicamente correcto que le permite marcar en todos los ángulos, incluso boca abajo
  • El marcador conserva su forma a diferencia de los marcadores de tipo tubo
  • El flujo de pintura es controlado por la pera de presión en el extremo del barril
  • Tiempo de secado: de 25 a 35 minutos

You May Also Like