Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorBlanco
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Tipo de tintaLavable
- Cantidad del paquete12
- UPC_NO084353441468
- Resistente al aguaNo es impermeable
Descripción general
- Perfecto para escribir temporalmente sobre superficies metálicas no tratadas y no pintadas que requieren tinta resistente al agua
- Las marcas pueden eliminarse con detergentes con un pH de 10 o superior
- Cuenta con un tapón de rosca y un extremo roscado que se puede atornillar en una plantilla o aparato para una aplicación de identificación continua
- Ideal para control de calidad
- Las puntas intercambiables y reemplazables hacen que el bolígrafo sea más práctico y duradero
- No se produce “fantasma” cuando se retira con detergente
- Tiempo de secado: de 15 a 20 segundos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.