Motion
SSA881TAB-K325

System Plast (RRX)
SSA881TAB-K325

10110 ACERO DE CADENA SYS
Artículo MI #02422929
No. Fabricante SSA881TAB-K325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
SSA881TAB-K325

10110 ACERO DE CADENA SYS
Artículo MI #02422929
No. Fabricante SSA881TAB-K325
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    6.35 mm
  • Peso
    2.105

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    726166147853
  • Material del pasador
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SSA881TAB-K325 CADENA SUPERIOR PLANA
  • Acero inoxidable no magnético
  • 18 % cromo y 8 % níquel
  • Material de alta resistencia a la corrosión y al ácido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo