Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho12.0000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1900 pulg.
- Holgura de guía recta2.44
- Radio de flexión posterior mínimo50 mm
- Radio de flexión lateral mínimo610 mm
- Diámetro del pasador0.3400 pulg.
- Peso2.08 lb
- Peso por pie2.08 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la cadenaTostado de baja fricción
- Tipo de cadenaCadena superior de mesa
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloLF
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLF882TAB-K1200
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166148591
- Material del pasadorSPM
- UPC_NO726166148591
Descripción general
- El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial.