Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.9100000000000001
Descripción general
Descripción del fabricante
NG821-K1000 CADENA SUPERIOR PLANA
- Con una doble bisagra y barras de refuerzo dobles, estas cadenas tienen una capacidad de carga similar a las cadenas de acero inoxidable de una sola bisagra
- Bajo nivel de ruido, bajo coeficiente de fricción y bajos requisitos de potencia son las ventajas de estas cadenas
- Proporciona una superficie plana excelente y una carga de trabajo media en un entorno de funcionamiento seco