Motion
LF880-K325
Cadena de mesa - flexión lateral, 3.2500 in de ancho de tramo, 1.5000 in de separación de cadena, material de tramo LF, color café
Artículo MI #02422980
No. Fabricante LF880-K325
Precio42.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de mesa - flexión lateral, 3.2500 in de ancho de tramo, 1.5000 in de separación de cadena, material de tramo LF, color café
Artículo MI #02422980
No. Fabricante LF880-K325
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
Precio42.21 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.8
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Diámetro del pasador
    0.2800 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la cadena
    Tostado de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    LF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LF880-K325
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166148485
  • Material del pasador
    SPM
  • UPC_NO
    726166148485

Descripción general

Descripción del fabricante
LF880-K325 CADENA SUPERIOR PLANA
  • El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle