Motion
PESTAÑA NG 882  K450

System Plast (RRX)
NG 882 TAB K450

Cadena de cinta transportadora de plástico serie 882 —Flexión lateral—Ancho de la cadena o vuelo: 4-1/2 pulg.
Artículo MI #02422986
No. Fabricante NG 882 TAB K450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
NG 882 TAB K450

Cadena de cinta transportadora de plástico serie 882 —Flexión lateral—Ancho de la cadena o vuelo: 4-1/2 pulg.
Artículo MI #02422986
No. Fabricante NG 882 TAB K450
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NG882TAB-K450 CADENA SUPERIOR PLANA
  • Alta resistencia, gran superficie plana, bajo coeficiente de fricción
  • Gracias a su mayor tamaño de bisagra y pasador, además de una distribución bien equilibrada de los materiales, la cadena biselada 882 tiene una excelente capacidad de carga, comparable a la del diseño de doble bisagra de la cadena 821
  • Los anchos estándar incluyen tamaños de 10", lo que lo hace compatible con la serie 821
  • Las cadenas magnéticas (estilo M) se retienen de forma segura en la curva mediante imanes incorporados en el material de la cadena
  • Sin lengüetas ni biseles, por lo que se pueden retirar fácilmente para su mantenimiento o limpieza, sin desmontar la cadena
  • Las cadenas superficiales de alta fricción con almohadillas de goma termoplásticas (estilo VG) ofrecen una mayor resistencia a la tracción y son ideales para transportar productos más pesados y grandes y para transportadores inclinados o declinados
Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle