Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 oz
- Peso0.72 lb
Detalles
- Tipo antiagarrotamientoCobre
- ColorCobre
- ComposiciónÓxido de calcio, cobre, grafito, aceite mineral, nafténico, destilados de petróleo
- Tipo de contenedorPuede
- Temperatura máxima de funcionamiento1800 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-30 °F
- Rango de temperatura-30 a +982 °F
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO686226091284
- Temperatura de trabajo-30 a 1800 °F