Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónPernos de montaje del alternador, Tornillos de la cubierta del eje, Pernos del tensor de la correa, Tapones de copa y núcleo, Pernos de la pinza del freno de disco, Pernos del eje motriz, Pernos del cubo del ventilador, Pernos del cambio de marchas, Pernos del colector de admisión, Pernos de la bandeja de aceite, Pernos de la polea, Pernos de montaje del motor de arranque, Tornillos de ajuste de vacío, Pernos de la cubierta de la válvula, Pernos de montaje del visor
- Fuerza de torsión de ruptura150 pulg.
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominanteDe 25 a 60 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia de bloqueo de roscasMedio
- UPC_NO686226242501
Descripción general
- Bloqueador de roscas multiusos de resistencia media
- Ideal para todas las aplicaciones de tuercas y pernos de 1/4” a 3/4” (6 mm a 20 mm)
- Elimina la necesidad de almacenar costosas contratuercas y arandelas de seguridad
- Bloquea y sella al tiempo que evita que las piezas se aflojen debido a la vibración
- Protege las roscas de la corrosión
- Extraíble con herramientas manuales para un desmontaje sencillo
- Especificaciones militares (S-46163A) Tipo II, Grado N