Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónPernos de montaje del alternador, tornillos de cubierta del eje, pernos tensores de la correa, tapones de copa y núcleo, pernos de puente de freno de disco, pernos del eje motriz, pernos del cubo del ventilador, pernos del colector de admisión, pernos del cárter de aceite, pernos de la polea, pernos de montaje del motor de arranque, tornillos de ajuste de vacío, pernos de la cubierta de la válvula, pernos de montaje del visor
- Fuerza de torsión de ruptura220 pulg.
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominanteDe 35 a 88 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Sensibilidad de la superficieSuperficie no sensible
- Resistencia de bloqueo de roscasMedio
- UPC_NO686226243508
Descripción general
- Bloqueador de roscas de resistencia media/alta para aplicaciones de uso general
- Especialmente adecuado para sujetadores de 1/4” a 3/4” (6 mm a 20 mm) que tienen una ligera película de aceite
- Evita el aflojamiento por vibración