Motion
26210
Sellador de roscas - Alto, rojo, anaeróbico, 10 ml, tubo
Artículo MI #02423181
No. Fabricante 26210
Precio53.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas - Alto, rojo, anaeróbico, 10 ml, tubo
Artículo MI #02423181
No. Fabricante 26210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10 ml

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Equipos de construcción, pernos de engranajes, pernos para equipos pesados, conjuntos de ferrocarril, pernos de suspensión, pernos del eje de transmisión
  • Fuerza de torsión de ruptura
    250 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Fuerza de torsión predominante
    De 150 a 300 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    686226262103

Descripción general

Descripción del fabricante
26210 FIJADOR DE ROSCAS DE RESISTENCIA PERMANENTE
  • Un fijador de roscas permanente de alta resistencia que se aplica a los sujetadores 3/8” a 1” (10 mm a 25 mm) de tamaño antes del montaje
  • Diseñado para asegurar piezas que deben soportar fuertes golpes, vibraciones o condiciones químicas o ambientales extremas
  • Se requieren herramientas de calentamiento y manuales localizadas para separar las piezas
  • Especificaciones militares (S-46163A) Tipo II, Grado O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo