Motion
26250
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #02423183
No. Fabricante 26250
Precio60.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #02423183
No. Fabricante 26250
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
Su precio$60.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Equipos de construcción, pernos de engranajes, pernos para equipos pesados, conjuntos de ferrocarril, pernos de suspensión, pernos del eje de transmisión
  • Fuerza de torsión de ruptura
    250 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    De 150 a 300 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    686226262509

Descripción general

Descripción del fabricante
26250 FIJADOR DE ROSCAS DE RESISTENCIA PERMANENTE
  • Un fijador de roscas permanente de alta resistencia que se aplica a los sujetadores 3/8” a 1” (10 mm a 25 mm) de tamaño antes del montaje
  • Diseñado para asegurar piezas que deben soportar fuertes golpes, vibraciones o condiciones químicas o ambientales extremas
  • Se requieren herramientas de calentamiento y manuales localizadas para separar las piezas
  • Especificaciones militares (S-46163A) Tipo II, Grado O

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good