Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete10 ml
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónBloque de cilindros, pernos de bastidor, soportes de bastidor, pasadores de prensa hidráulica, pernos de engranaje anular, pasadores de balancín
- Fuerza de torsión de ruptura300 pulg.
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominanteDe 200 a 350 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia de bloqueo de roscasAlto
- UPC_NO686226271105