Motion
27125
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 250 ml
Artículo MI #02423188
No. Fabricante 27125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 250 ml
Artículo MI #02423188
No. Fabricante 27125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    250 ml

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloque de cilindros, pernos de bastidor, soportes de bastidor, pasadores de prensa hidráulica, pernos de engranaje anular, pasadores de balancín
  • Fuerza de torsión de ruptura
    300 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    De 200 a 350 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    686226271259

Descripción general

Descripción del fabricante
27125 FIJADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTENCIA ROJO