Motion
27150
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #02423190
No. Fabricante 27150
Precio60.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #02423190
No. Fabricante 27150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloque de cilindros, pernos de bastidor, soportes de bastidor, pasadores de prensa hidráulica, pernos de engranaje anular, pasadores de balancín
  • Fuerza de torsión de ruptura
    300 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    De 200 a 350 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    686226271501

Descripción general

Descripción del fabricante
27150 FIJADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTENCIA ROJO
  • Para aplicaciones de servicio pesado de 3/8” a 1” (10 mm a 25 mm)
  • Especialmente adecuado para pernos de bloqueo permanente
  • Se bloquea contra el aflojamiento por vibración
  • Extraíble con calor y herramientas manuales
  • Especificaciones militares (S-46163A) Tipo I, Grado K

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"