Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónPernos de soporte del eje, pernos del volante, pernos del bastidor, soportes del bastidor, pernos de prensa hidráulica, cojinetes tensores, pernos de engranaje anular, montajes del amortiguador, pernos en el cubo de la rueda
- Fuerza de torsión de ruptura250 pulg.
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +450 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominanteDe 180 a 270 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia de bloqueo de roscasAlto
- UPC_NO686226272508
Descripción general
- Bloqueador de roscas de alta temperatura/alta resistencia para aplicaciones de servicio pesado
- Evita que los pernos 3/8” a 1-1/2” (10 mm a 38 mm) se aflojen debido a choques, vibraciones severas y tensión térmica
- Apto para temperaturas de hasta 450°F (232°C)
- Extraíble con calor y herramientas manuales