Motion
29050
Threadlocker - Penetrante, Verde, 50 ml, Botella
Artículo MI #02423204
No. Fabricante 29050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Threadlocker - Penetrante, Verde, 50 ml, Botella
Artículo MI #02423204
No. Fabricante 29050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml

Detalles

  • Aplicación
    Suelos, juntas, retención, sellado, bloqueo de roscas
  • Fuerza de torsión de ruptura
    90 pulg.
  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    310 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Penetración
  • UPC_NO
    686226290502

Descripción general

Descripción del fabricante
29050 SELLADOR DE ROSCAS DE GRADO PENETRANTE
  • Líquido fijador de roscas de baja viscosidad que se absorbe a lo largo de las roscas de los sujetadores preensamblados para asegurarlos en su lugar
  • Dado que se aplica después del montaje, se simplifican los procedimientos de mantenimiento preventivo
  • Ideal para sujetadores de tamaño entre #2 y 1/2” (2.2 mm a 12 mm)
  • Se necesitan herramientas de calentamiento y manuales localizadas para el desmontaje
  • Especificaciones militares (S-46163A) Tipo III, Grado R