Motion
33694
Compuesto de retención - Negro, 10.1 fl oz, cartucho
Artículo MI #02423216
No. Fabricante 33694
Precio117.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención - Negro, 10.1 fl oz, cartucho
Artículo MI #02423216
No. Fabricante 33694

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio117.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10.1 fl oz (EE. UU.)

Detalles

  • Aplicación
    Cubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -75 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
33694 LA JUNTA DE GOMA DEL MATERIAL CORRECTO
  • La tecnología de juntas de caucho elastomérico es resistente a los golpes y supera a las juntas precortadas
  • Especificado en líneas de producción por GM, Ford, DaimlerChrysler y Mercedes-Benz
  • Rango de temperatura -75°F a 450°F (-59°C a 232°C) continuo, 500°F (260°C) intermitente
  • Resiste ATF, refrigerante, aceite y otros fluidos de taller
  • Protege contra fugas causadas por vibraciones y expansión térmica
  • Apto para sensores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"