Motion
17369
Sellador de juntas - gel, color morado, 50 ml, tubo
Artículo MI #02423228
No. Fabricante 17369
Precio73.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de juntas - gel, color morado, 50 ml, tubo
Artículo MI #02423228
No. Fabricante 17369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml

Detalles

  • Aplicación
    Cubiertas de ejes, cajas de engranajes, carcasas, componentes metálicos mecanizados de bombas, cárteres divididos, termostatos
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Color
    Morado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Gel
  • Tipo
    Temp. alta
  • UPC_NO
    686226515315
  • Viscosidad
    De 275,000 a 950,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
51531 SELLADOR DE BRIDAS ANAERÓBICO,50ML
  • Elimine el costoso inventario de juntas cortadas
  • Hace juntas de corte fácilmente en todas las formas y tamaños
  • Para aplicaciones flexibles
  • Uso en bridas rígidas donde se requiere un pequeño espacio
  • Rango de temperatura: -65°F a 300°F (-54°C a 149°C)
  • Color: morado oscuro

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"