Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete300 ml
- Gravedad específica1.13
Detalles
- AplicaciónCubiertas de ejes, cajas de engranajes, carcasas, componentes de aluminio mecanizado, bombas, cárteres divididos, termostatos
- ColorRojo
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de curado24 horas
- Tiempo de fijación4 min.
- Punto de inflamación200 °F
- Curado completo24 h
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoGel
- Estándares cumplidosLibro blanco NSF registrado
- SustratoAluminio, latón, hierro, acero
- TipoAnaeróbico
Descripción general
- Especificado por el OEM
- Forma un sello flexible y resistente a los disolventes que no se desgarra ni se descompone
- Sella hasta 300°F
- Rellena los huecos hasta 0.05” con imprimador
- Recomendado para uso en bridas rígidas de hierro, acero y aluminio
- Fácil desmontaje y limpieza