Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Gravedad específica1.02
- Peso0.22 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónSe utiliza para líneas hidráulicas y neumáticas, frenos, líquido de transmisión, Pto y accesorios de aire acondicionado, para sistemas de potencia de fluido de alta presión con accesorios cónicos
- Base químicaÉster de metacrilato
- Tipo de producto químicoÉster de metacrilato
- ColorMorado
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO686226545503
- Viscosidad14,000 cP
Descripción general
- Evitar fugas en sistemas neumáticos/hidráulicos
- No ensuciará las válvulas ni obstruirá los filtros