Motion
56521
Sellador de roscas de tuberías - 50 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #02423234
No. Fabricante 56521
Precio58.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas de tuberías - 50 ml, tubo, color blanco
Artículo MI #02423234
No. Fabricante 56521

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Gravedad específica
    1.1
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza para líneas de acero inoxidable, combustible, hidráulicas, aceite y refrigerante, líquido de transmisión, accesorios de aire acondicionado y Pto y unidades/sensores emisores de psi de aceite
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado P1
  • UPC_NO
    686226565211
  • Viscosidad
    300,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
56521 SELLADOR DE ROSCAS DE ALTO RENDIMIENTO,
  • Tiempo de fijación rápido
  • Previene la corrosión y la corrosión
  • Fuerza controlada
  • Resistencia a la temperatura y a los disolventes
  • Sellado inmediato a baja presión
  • Contiene PTFE
  • Aplicaciones típicas: accesorios de acero inoxidable, pernos de cabeza en orificios pasantes, unidades/sensores de envío de PSI de aceite, líneas de aceite y refrigerante, accesorios de línea hidráulica, accesorios de freno, accesorios de fluido de transmisión, accesorios de PTO, accesorios de aire acondicionado

También puede gustarle