Motion
68050
Adhesivo: compatible con plástico, paquete de 50 ml, tiempo de curado de 24 h, color verde
Artículo MI #02423248
No. Fabricante 68050
Precio120.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo: compatible con plástico, paquete de 50 ml, tiempo de curado de 24 h, color verde
Artículo MI #02423248
No. Fabricante 68050
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
Precio120.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    4000 psi

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Compensación de material
    Plástico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -54 a +150 °C
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    686226680501

Descripción general

Descripción del fabricante
68050 MONTAJE DE COJINETES PARA AJUSTES RELAJADOS
  • Asegure los conjuntos cilíndricos metálicos sin rosca
  • Fortalecer los conjuntos de ajuste deslizante
  • Evita la corrosión
  • Relleno de hueco hasta 0,015
  • Rango de temperatura de -65°F a 300°F (-54°C a 149°C)

También puede gustarle