Motion
77164
Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema - 16 oz, lata, color: gris
Artículo MI #02423250
No. Fabricante 77164
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema - 16 oz, lata, color: gris
Artículo MI #02423250
No. Fabricante 77164
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Níquel
  • Color
    Gris
  • Composición
    Aluminio, grafito, nafta, níquel, alifático oxigenado, destilados de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • Protege las piezas metálicas de agarrotamiento y descascarillado a temperaturas de hasta 2,400°F (1,316°C) • Sin cobre, para uso en condiciones de presión y temperatura extremas, y con acero inoxidable, titanio y aleaciones de níquel • Resistencia a la temperatura más alta Lubrica conjuntos de hasta 2,400°F (1,316°C) • Permite un desmontaje fácil de las piezas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2400 °F
  • Rango de temperatura
    -65 a +2400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    686226771643
  • Temperatura de trabajo
    2400 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
77164 NÍQUEL ANTI-SEIZE-771,16OZ
  • Protege las piezas metálicas contra el agarrotamiento y la corrosión a temperaturas de hasta 2,400°F (1,316°C)
  • Sin cobre, para uso en condiciones de presión y temperatura extremas, y con acero inoxidable, titanio y aleaciones de níquel
  • Resistencia a la temperatura más alta Lubrica conjuntos de hasta 2,400°F (1,316°C)
  • Permite un desmontaje sencillo de las piezas

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"