Motion
82194
Compuesto de retención Ultra Grey - Gris, 3-1/2 oz, tubo
Artículo MI #02423289
No. Fabricante 82194
Precio29.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de retención Ultra Grey - Gris, 3-1/2 oz, tubo
Artículo MI #02423289
No. Fabricante 82194

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    3-1/2 oz
  • Gravedad específica
    1.5

Detalles

  • Aplicación
    Cubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
  • Tipo de base
    Silicona
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    1 h
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Sustrato
    Aluminio, latón, hierro, acero, vidrio, plástico, piedra, madera

Descripción general

Descripción del fabricante
82194 N.o 599 FABRICANTE DE JUNTAS ULTRAGRIS
  • Especificado por el OEM
  • Para aplicaciones de par alto y vibración alta, como las comunes en motores de importación
  • Supera los requisitos de rendimiento de los fabricantes
  • No corrosivo y con poco olor
  • Máxima resistencia a la vibración con una resistencia excepcional a aceites, refrigeración y fluidos de taller
  • No se garantiza que haya fugas
  • Rango de temperatura -65°F a 500°F (-54°C a 260°C) intermitente

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"