Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del perno13/32
- Altura9.375 pulg.
- Diámetro del tornillo de elevación del cableEntrada de 5/8 pulg. x 0,250
- Longitud6 pulg.
- Longitud retraída5.375 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso5 lb
- Ancho4.47 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio fundido a presión
- ConfiguraciónTraducción vertical
- Capacidad de carga dinámica2000 lb
- Tipo de extremoRoscado
- Código de armonización8431.10.0010
- Capacidad de carga2000 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- MontajeDos orificios pasantes
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSerie 2500
- Velocidad a plena carga22.9 pulg./min
- Capacidad de carga estática2000 lb
Descripción general
- Los gatos de tornillo Acme ofrecen una acción mecánica positiva
- Posicionamiento preciso y velocidades de elevación uniformes
- Las configuraciones estándar incluyen unidades verticales o invertidas con tornillos de elevación traductores o giratorios
- Las opciones de extremo incluyen extremos de placa superior, roscados o de horquilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación