Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo3-1/2 pulg.
- Sierra Diámetro3-3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónTuberías, HVAC, mecánicas y eléctricas
- Tipo de mango de ejeRonda
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Material de corteBimetálica
- Retirada de la perchaNo
Descripción general
Descripción del fabricante
D180060 SIERRA DE ORIFICIO 3-3/4
- El diseño de doble diente fortalece cada diente para una vida más larga y una mayor durabilidad
- La geometría de diente más afilada corta el material más rápido para un taladrado más rápido
- Las placas de soporte gruesas y endurecidas evitan el desprendimiento de roscas
- Las sierras de corte profundo cortan 2x materiales en 1 pasada. El aumento de la altura de acero de alta velocidad (la más alta de la industria) mejora la durabilidad de las sierras.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature