Motion
DW1620

DEWALT
DW1620

Broca de mango reducido - 9/16 pulg., acabado con óxido, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02424324
No. Fabricante DW1620
Precio30.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1620

Broca de mango reducido - 9/16 pulg., acabado con óxido, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02424324
No. Fabricante DW1620
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
Precio30.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Serie
    50725
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    028874116207

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1620 BROCA DE ÓXIDO NEGRO 9/16
  • 135° Diseño de punta dividida para ayudar a reducir la marcha
  • Acero de alta velocidad para uso en plástico, madera y metal
  • Diseño de red cónica para una durabilidad extrema y resistencia a la rotura
  • Revestimiento negro y dorado para ayudar a prevenir el óxido y el desgaste
  • Mango 3-Flats para reducir el spin-out en el mandril*
  • Marcas de tamaño en el mango de la broca para identificar tamaños rápidamente

También puede gustarle

Los clientes también compraron