Motion
DW1904

DEWALT
DW1904

Broca de longitud Jobber - Serie 50990 , 1/16 pulg., 0.88 pulg. canal, 1.88 pulg. OAL
Artículo MI #02424377
No. Fabricante DW1904
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1904

Broca de longitud Jobber - Serie 50990 , 1/16 pulg., 0.88 pulg. canal, 1.88 pulg. OAL
Artículo MI #02424377
No. Fabricante DW1904
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
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    0.88 pulg.
  • En general Longitud  
    1.88 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    50990
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1904 BROCA DE PUNTO DIVIDIDO 1/16(2)
  • El punto piloto y la punta de velocidad comienzan en contacto para obtener orificios limpios y precisos y
  • Elimina la frustración del bit
  • La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
  • Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten
  • Nota: Los tamaños de 1/16" a 11/64" son brocas de punto dividido
  • Tamaños fraccionarios de longitud estándar del trabajador Situados encima del mango para evitar el desgaste

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"