Motion
DW1905

DEWALT
DW1905

Broca de longitud para trabajos - Serie 51000 , 5/64 pulg., Material HSS, 1 pulg. canal, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02424379
No. Fabricante DW1905
Precio5.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1905

Broca de longitud para trabajos - Serie 51000 , 5/64 pulg., Material HSS, 1 pulg. canal, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02424379
No. Fabricante DW1905
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
Precio5.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño decimal
    0.0781 pulg.
  • Broca Tamaño  
    5/64 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    1 pulg.
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Acabado de la broca
    Óxido ferroso dorado
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto de broca
    135 °
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    HSS
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    51000
  • Forma del mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1905 BROCA DE PUNTO DIVIDIDO 5/64(2)
  • 135°
  • Punto de división

También puede gustarle

Los clientes también compraron