Especificaciones
Dimensions
- Longitud4 pulg.
- Peso0.088 lb
Details
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCobalto Bi-Metal
- Patrón de pasoConstante
- Tipo de mangoMango en T
- Tpi6
- UPC_NO028877315959
Descripción general
Descripción del fabricante
HOJA DE SIERRA DE PLANTILLA DW3750-5 (PAQUETE DE 5 )
- Los dientes rectificados de precisión permanecen más afilados durante más tiempo y ofrecen cortes suaves y limpios
- Las hojas de madera tienen dientes rectificados de precisión que se mantienen afilados durante más tiempo y ofrecen cortes suaves y limpios
- Las guías más profundas con mayor espacio libre eliminan más material para un corte más rápido
- El acero cobalto (Bi-Metal) maximiza la vida útil y la durabilidad de la cuchilla
- El diseño de mango en T es compatible con todas las sierras de plantilla Bosch y DEWALT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature