Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPapel
- GradoMedio
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante5
- Número de Upc del fabricante028874043039
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío8
- UPC_NO028874043039
Descripción general
- El revestimiento de estearato reduce la acumulación de chicles
- El grano de óxido de aluminio premium elimina el material de manera más eficiente
- El adhesivo de resina resiste la acumulación de calor
- El soporte tratado químicamente resiste el desgarro