Motion
DW4419

Dewalt
DW4419

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 0.6250 pulg. de eje, grano 24 , 15200 rpm
Artículo MI #02424824
No. Fabricante DW4419
Precio3.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4419

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 0.6250 pulg. de eje, grano 24 , 15200 rpm
Artículo MI #02424824
No. Fabricante DW4419

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del disco
    4.0000 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
  • Aplicación
    Esmerilado de alta resistencia de metal ferroso (acero, soldaduras de hierro, bordes, etc.) Mezclado de soldadura y rectificado de filo Ruedas de rectificado de metal rápidas para rectificado libre en acero inoxidable y otras aleaciones duras
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Para usar con
    Metal
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • UPC_NO
    028874044197
  • Garantía
    30 días
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4419 MUELA 4X1/4X5/8IN
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo