Motion
DW4428

Dewalt
DW4428

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 15200 rpm
Artículo MI #02424825
No. Fabricante DW4428
Precio3.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4428

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 15200 rpm
Artículo MI #02424825
No. Fabricante DW4428
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
Precio3.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • UPC_NO
    028874044289
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4428 RUEDA DE CORTE 4X1/8X5/8IN
  • Grano de carburo de silicio para una larga vida útil de la rueda en todos los materiales de mampostería
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • El diseño patentado de las ruedas garantiza una larga vida útil de las ruedas
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda de 1/4" y 2 hojas completas en cada rueda de 1/8" para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo