Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.32 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano24
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO028874045248
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de carburo de silicio para una larga vida útil de la rueda en todos los materiales de mampostería
- Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
- El diseño patentado de las ruedas garantiza una larga vida útil de las ruedas
- 3 hojas completas de vidrio en cada rueda de 1/4" y 2 hojas completas en cada rueda de 1/8" para mayor durabilidad y seguridad