Motion
DW4619

Dewalt
DW4619

Rueda central deprimida - Tipo 27, 127 mm Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 0.8750 pulg. Eje, 24 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #02424846
No. Fabricante DW4619
Precio6.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4619

Rueda central deprimida - Tipo 27, 127 mm Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 0.8750 pulg. Eje, 24 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #02424846
No. Fabricante DW4619

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del disco
    5.0000 pulg.
  • Peso
    0.45 lb
  • Rueda Diámetro  
    127 mm
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    028874046191
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4619 MUELA 5X1/4X7/8IN
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo