Motion
DW4700

Dewalt
DW4700

Rueda de corte - Rueda de 4.0000 pulg. de diámetro, Rueda de 0.080 pulg. de grosor, 20 mm, 5/8 pulg., Diámetro del orificio central de 7/8 pulg., 15200 rpm
Artículo MI #02424851
No. Fabricante DW4700
Price$30.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4700

Rueda de corte - Rueda de 4.0000 pulg. de diámetro, Rueda de 0.080 pulg. de grosor, 20 mm, 5/8 pulg., Diámetro del orificio central de 7/8 pulg., 15200 rpm
Artículo MI #02424851
No. Fabricante DW4700
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
Su precio$30.35/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    5/8 in, 7/8 in, 20 mm
  • Peso
    0.28 lb
  • Wheel Diameter  
    4.0000 in
  • Wheel Thickness  
    0.080 in

Details

  • Aplicación
    Ladrillo | Bloque | Azulejo
  • Número de Upc del fabricante
    028874061002
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • Tipos de productos
    Cuchilla Turbo
  • UPC_NO
    028874061002

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4700 HOJA DE DIAMANTE CORTADA EN SECO
  • La matriz de diamante XP Extended Performance proporciona 450 veces más vida útil que los abrasivos convencionales y una mejor eliminación de material
  • Grandes segmentos de diamante para un rendimiento óptimo en concreto, ladrillo, bloque y baldosa
  • Llanta continua, diseño turbo para un corte rápido en varias aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo