Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg., 7/8 pulg.
- Diámetro de la hoja4-1/2 pulg.
- Profundidad del filo de corte7.5 mm
- Ancho de corte0.08 pulg.
Detalles
- Material de corteBorde de diamante
- Árbol de diamantesNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO028874061019
- Tipo de usoCorte en seco
Descripción general
- La matriz de diamante XP Extended Performance proporciona 450 veces más vida útil que los abrasivos convencionales y una mejor eliminación de material
- Grandes segmentos de diamante para un rendimiento óptimo en concreto, ladrillo, bloque y baldosa
- Llanta continua, diseño turbo para un corte rápido en varias aplicaciones