Motion
DW4702

Dewalt
DW4702

Rueda de corte - 7.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.090 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg., 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 8700 rpm
Artículo MI #02424854
No. Fabricante DW4702
Precio60.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4702

Rueda de corte - 7.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.090 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg., 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 8700 rpm
Artículo MI #02424854
No. Fabricante DW4702
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
Su precio$60.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg., 7/8 pulg.
  • Peso
    0.8 lb
  • Rueda Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.090 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Hoja de diamante
  • Número de Upc del fabricante
    028874061026
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cuchilla Turbo
  • UPC_NO
    028874061026
  • Garantía
    1 mes

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4702 HOJA DE DIAMANTE CORTADA EN SECO
  • La matriz de diamante XP Extended Performance proporciona 450 veces más vida útil que los abrasivos convencionales y una mejor eliminación de material
  • Grandes segmentos de diamante para un rendimiento óptimo en concreto, ladrillo, bloque y baldosa
  • Llanta continua, diseño turbo para un corte rápido en varias aplicaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo