Motion
DW4710

Dewalt
DW4710

Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.250 pulg. de grosor, 20 mm, 5/8 pulg., Diámetro del orificio central de 7/8 pulg., 15200 rpm
Artículo MI #02424859
No. Fabricante DW4710
Precio56.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4710

Rueda de corte - Rueda de 4 pulg. de diámetro, Rueda de 0.250 pulg. de grosor, 20 mm, 5/8 pulg., Diámetro del orificio central de 7/8 pulg., 15200 rpm
Artículo MI #02424859
No. Fabricante DW4710
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
Su precio$56.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg., 7/8 pulg., 20 mm
  • Peso
    0.7 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • UPC_NO
    028874047105

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE DIAMANTE CON PUNTA DE PLEGADO DW4710
  • Matriz de diamante de rendimiento ampliado para una larga vida útil y un mejor corte del material
  • Las hojas de llanta segmentadas están soldadas con láser con cuerpos de acero tratados con calor que proporcionan mayor durabilidad y larga vida útil
  • Los segmentos de diamante grandes con cobalto son ideales para su uso en diversas aplicaciones de productos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo