Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg., 7/8 pulg.
- Peso0.32 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.080 pulg.
Detalles
- MaterialDiamante
- RPM Máx.13300 rpm
Descripción general
- Matriz de diamante de rendimiento ampliado para una larga vida útil y un mejor corte del material
- Las hojas de llanta segmentadas están soldadas con láser con cuerpos de acero tratados con calor que proporcionan mayor durabilidad y larga vida útil
- Los segmentos de diamante grandes con cobalto son ideales para su uso en diversas aplicaciones de productos