Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg., 20 mm
- Peso3.25 lb
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante028874047167
- MaterialDiamante
- RPM Máx.6300 rpm
Descripción general
- Matriz de diamante de rendimiento ampliado para una larga vida útil y un mejor corte del material
- Las hojas de llanta segmentadas están soldadas con láser con cuerpos de acero tratados con calor que proporcionan mayor durabilidad y larga vida útil
- Los segmentos de diamante grandes con cobalto son ideales para su uso en diversas aplicaciones de productos