Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro5/8 pulg., 7/8 pulg.
- Peso0.26 lb
- Rueda Diámetro4.5000 pulg.
- Rueda Grosor0.080 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Material de la hojaDiamante
- País de origenIndonesia
- Para usar conMampostería
- Incluye(1) Hoja de diamante
- Número de Upc del fabricante028877328881
- MaterialDiamante
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCuchilla Turbo
- Establecer o IndividualPersona
- UPC_NO028877328881
- Garantía1 mes
Descripción general
- La matriz de diamante de alto rendimiento proporciona a los 200x la vida útil de los abrasivos convencionales y una mejor eliminación de material
- Corte más fino para aumentar la velocidad de corte y minimizar el polvo