Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg., 7/8 pulg.
- Peso0.2 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.080 pulg.
Detalles
- MaterialDiamante
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO028874047259
Descripción general
- La matriz de diamante de alto rendimiento proporciona a los 200x la vida útil de los abrasivos convencionales y una mejor eliminación de material
- Corte más fino para aumentar la velocidad de corte y minimizar el polvo