Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Peso0.9 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Número de grano24
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.8700 rpm
- UPC_NO028874047594
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de carburo de silicio para una larga vida útil de la rueda en todos los materiales de mampostería
- Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
- El diseño patentado de las ruedas garantiza una larga vida útil de las ruedas
- 3 hojas completas de vidrio en cada rueda de 1/4" y 2 hojas completas en cada rueda de 1/8" para mayor durabilidad y seguridad