Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento antiadherente
- Diseño de formaEspalda estándar/recta
- Tpi18
- UPC_NO028874048119
Descripción general
- El diseño de diente patentado utiliza una geometría de diente más afilada para tasas de corte más rápidas
- El ángulo agresivo del mango aumenta el contacto con los dientes, manteniendo la velocidad de corte a medida que la hoja se desgasta para una vida útil más larga
- Revestimiento antiadherente especialmente formulado que minimiza la fricción y la acumulación de goma para cortes más suaves