Motion
DW4811B

Dewalt
DW4811B

Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, estándar/espalda recta, TPI: 18, 6.0000 pulg. de largo
Artículo MI #02424917
No. Fabricante DW4811B
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4811B

Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, estándar/espalda recta, TPI: 18, 6.0000 pulg. de largo
Artículo MI #02424917
No. Fabricante DW4811B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0000 pulg.
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de cuchilla
    Sierra de vaivén
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento antiadherente
  • Diseño de forma
    Espalda estándar/recta
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    028874348110

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4811B HOJA DE CORTE 6" 18T METAL
  • El diseño de diente patentado utiliza una geometría de diente más afilada para tasas de corte más rápidas
  • El ángulo agresivo del mango aumenta el contacto con los dientes, manteniendo la velocidad de corte a medida que la hoja se desgasta para una vida útil más larga
  • Revestimiento antiadherente especialmente formulado que minimiza la fricción y la acumulación de goma para cortes más suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo