Motion
DW4821B

Dewalt
DW4821B

Hoja de sierra alternante - Bi-Metal, TPI: 18, 8.0000 pulg. de largo
Artículo MI #02424931
No. Fabricante DW4821B
Precio4.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW4821B

Hoja de sierra alternante - Bi-Metal, TPI: 18, 8.0000 pulg. de largo
Artículo MI #02424931
No. Fabricante DW4821B
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
Precio4.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.0000 pulg.
  • Dientes por pulgada
    18
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento antiadherente
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    028877338248

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4821B HOJA DE RECETA (100)
  • El diseño de diente patentado utiliza una geometría de diente más afilada para tasas de corte más rápidas
  • El ángulo agresivo del mango aumenta el contacto con los dientes, manteniendo la velocidad de corte a medida que la hoja se desgasta para una vida útil más larga
  • Revestimiento antiadherente especialmente formulado que minimiza la fricción y la acumulación de goma para cortes más suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo