Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteContinuo
- Material de corteGrano de carburo
- Grado de granoTosca
- Diseño de formaEspalda estándar/recta
- UPC_NO028877300474
Descripción general
- La geometría especial de estas cuchillas permite cortes de radio estrecho y ayuda al usuario en aplicaciones de "escritura"
- Diente reforzado para una mayor durabilidad al cortar a través de clavos y otros objetos extraños
- Revestimiento antiadherente especialmente formulado que minimiza la fricción y la acumulación de goma para cortes más suaves