Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento antiadherente
- Incluye(5) Cuchillas
- Diseño de formaEspalda estándar/recta
- Tpi10 a 14
- UPC_NO028874048454
Descripción general
- Diente reforzado para una mayor durabilidad al cortar a través de clavos y otros objetos extraños
- Ángulo de gancho de +6 grados para cortes rápidos y agresivos
- Revestimiento antiadherente especialmente formulado que minimiza la fricción y la acumulación de goma para cortes más suaves
- El diseño del diente más raker aumenta el área de contacto del diente para realizar cortes más rápidos